Súprava základných čeľustí 3dielna, kalená 250

Č. pol.: 314000 250
Nastavte cenu 3 ks (97,52 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 250 mm
Dĺžka L 92 mm
Šírka drážky D +0,01 19,03 mm
Šírka priehradky B1 −0,05 12,7 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Závit M12
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 314000 250
EAN/GTIN 4019208034133
Číslo výrobcu 107505

Popis

Použitie:

Na uchopenie kalených vratných čeľustí alebo mäkkých nadstavbových čeľustí.

Vhodné pro:

Štvorčeľusťové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Poznámka:

  • V zásade je možné obnoviť čeľuste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
  • Dokúpené nadstavbové, sústružnícke a vŕtacie čeľuste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Súprava základných čeľustí 3dielna, kalená  250

Súprava základných čeľustí 3dielna, kalená 250

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
292,56 €
(97,52 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
170,66 €
(56,89 € / 1 ks)
pre typ skľučovadla 250 250
Závit M12 M12
Dĺžka L 92 92
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Šírka drážky D +0,01 19,03
Šírka priehradky B1 −0,05 12,7
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo
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
    pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka