{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 140 mm | |
Dĺžka L | 65 mm | |
Šírka drážky D +0,01 | 12,68 mm | |
Šírka priehradky B1 −0,05 | 7,94 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Závit | M8 | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314000 140 | |
EAN/GTIN | 4019208034102 | |
Číslo výrobcu | 107502 |