{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 100 mm | |
Dĺžka L | 46 mm | |
Šírka drážky D +0,01 | 9,5 mm | |
Šírka priehradky B1 −0,05 | 7,94 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Závit | M6 | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314000 100 | |
EAN/GTIN | 4019208034089 | |
Číslo výrobcu | 107500 |