{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 100 mm | |
Dĺžka L | 48 mm | |
Šírka B | 14 mm | |
Výška H | 33,5 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 315200 100 | |
EAN/GTIN | 4019208038834 | |
Číslo výrobcu | 110166 |