• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Čeľuste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé 160

Č. pol.: 315000 160
Nastavte cenu 3 ks (59,36 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 160 mm
Dĺžka L 61 mm
Šírka B 18 mm
Výška H 47,5 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 315000 160
EAN/GTIN 4019208038766
Číslo výrobcu 110159

Popis

Vhodné pro:

Štvorčeľusťové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Poznámka:

  • V zásade je možné obnoviť čeľuste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
  • Dokúpené nadstavbové, sústružnícke a vŕtacie čeľuste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.
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
    pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka