{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 160 mm | |
Dĺžka L | 61 mm | |
Šírka B | 18 mm | |
Výška H | 47,5 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 315000 160 | |
EAN/GTIN | 4019208038766 | |
Číslo výrobcu | 110159 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeľuste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka B | 18 | 20 |
pre typ skľučovadla | 160 | 160 |
Výška H | 47,5 | 53 |
Dĺžka L | 61 | 70 |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |