{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-4 | |
Typ | 250 | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami zvonka | 10 mm - 250 mm | |
Rozsah upínania s tvrdými nadstavbovými čeľusťami vnútri | 92 mm - 252 mm | |
Upínací zdvih na čeľusť S | 7,7 mm | |
Vonkajší ⌀ A | 256 mm | |
Prietok E | 62 mm | |
Výška skľučovadla D | 98 mm | |
⌀ centrovania B | 235 mm | |
Kľúč Vnútorný šesťhran K | 16 mm | |
Hmotnosť | 28,8 kg | |
maximálne otáčky | 4 200 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Druh produktu | Skľučovadlo klinovej tyče |
Číslo položky | 313117 250 | |
EAN/GTIN | 2050001928771 | |
Číslo výrobcu | 0819103 |