• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Skľučovadlo na klinové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkym kužeľom a základnými a tvrdými nadstavbovými čeľusťami DIN 702-3

Č. pol.: 313137
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny čelustí.
  • Dlhá životnosť pri maximálnej precíznosti.
  • Modulárny systém ochranných objímok.
  • Najkratšie prípravné časy.
  • Telo skľučovadla vytvrdené až do ⌀ 315 mm.
  • Veľký priechodný otvor (rozmer E!).
  • Bezpečnostný kolík pre zachovanie maximálnej ochrany pri obsluhe.
  • Kompatibilné so základnými čeľusťami pre systém skľučovadla „F“ a systém „Duro“.
  • Flexibilné upnutie malých a veľkých obrobkov.
  • Mimoriadne presné upnutie najmenších vnútorných ⌀.

Použitie:

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákružkami. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Celé zo zápustkovo kovanej ocele, tým pádom vhodné pre vysoké otáčky (pozri tabuľku).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostný napínací kľúč a 1 sada upevňovacích skrutiek.
Vrátane 1 súpravy základných a tvrdých nadstavbových čeľustí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradné a prídavné čeľuste pozri č. 313200313350.
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
    Typ / záznam krátkeho zúženia Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka