• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Tvrdé nadstavbové čeľuste 3dielna sada 160

Č. pol.: 313250 160
Nastavte cenu 3 ks (74,55 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 160 mm
Dĺžka L 63 mm
Šírka B 20 mm
Šírka drážky D 8 mm
Vzdialenosť otvorov b 32 mm
Dĺžka priehradky A 18 mm
vhodné pre farebný kód Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami
Druh produktu Čeľuste skľučovadla klinovej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313250 160
EAN/GTIN 4019208023724
Číslo výrobcu 094012

Popis

Použitie:

Keďže čeľuste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer v priebehu niekoľkých sekúnd, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čeľustí. Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny. Čeľusťové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čeľustí s mäkkými nadstavbovými čeľusťami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.
Na naskrutkovanie na kalené základné čeľuste. V spojení so základnými čeľusťami použiteľné ako sústružnícke a vŕtacie čeľuste.

Vhodné pro:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhm Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Poznámka:

  • Dokúpené nástavcové a stupňovité čeľuste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.