{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 400 mm | |
Dĺžka L | 130 mm | |
Šírka B | 45 mm | |
Šírka drážky D | 18 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 60 mm | |
Dĺžka priehradky A | 30 mm | |
vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313210 400 | |
EAN/GTIN | 2050001929082 | |
Číslo výrobcu | 0155104 |