{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre typ skľučovadla | 160 mm | |
Šírka drážky D | 8 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 32 mm | |
Dĺžka priehradky A | 18 mm | |
vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Rozsah upínania | 114 mm - 150 mm | |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313230 4 | |
Číslo výrobcu | 0165150 |