Súprava základných čeľustí 3dielna, šikmé ozubenie 160

Č. pol.: 313205 160
Nastavte cenu 3 ks (74,88 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 160 mm
Dĺžka L 74 mm
Šírka B 20 mm
Šírka drážky A 18 mm
Vzdialenosť otvorov b 32 mm
Šírka priehradky D 8 mm
vhodné pre farebný kód Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami
Druh produktu Čeľuste skľučovadla klinovej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313205 160
EAN/GTIN 2050001928948
Číslo výrobcu 0157100

Popis

Použitie:

Keďže čeľuste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer v priebehu niekoľkých sekúnd, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čeľustí. Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny. Čeľusťové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čeľustí s mäkkými nadstavbovými čeľusťami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.
Na upnutie tvrdých alebo mäkkých nadstavbových čeľustí. Upevňovacie skrutky pre nadstavbové čeľuste sú súčasťou dodávky.

Vhodné pro:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhm Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.