{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 400 mm | |
Dĺžka L | 160 mm | |
Šírka B | 45 mm | |
Šírka drážky A | 30 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 60 mm | |
Šírka priehradky D | 18 mm | |
vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313200 400 | |
EAN/GTIN | 4019208023816 | |
Číslo výrobcu | 094044 |