• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Mäkké nadstavbové čeľuste 3dielna sada 315

Č. pol.: 313315 315
(30,39 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 315 mm
Dĺžka L 145 mm
Šírka B 35 mm
Výška H 50 mm
Šírka drážky D 12 mm
Vzdialenosť otvorov b 54 mm
Dĺžka priehradky A 26 mm
vhodné pre farebný kód Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami
Druh produktu Čeľuste skľučovadla klinovej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313315 315
EAN/GTIN 4062406699147

Popis

Prevedenie:

Neodstupňované, na vysústruženie jednotlivých ⌀ upínania. Frézovaná dosadacia plocha, nebrunovaná.

Použitie:

Keďže čeľuste je možné v priebehu niekoľkých sekúnd vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer, je rozumné, aby bolo na stroji pripravených niekoľko čeľusťových jednotiek. Výsledkom je minimálny čas výmeny. Čeľusťové jednotky pozostávajú napríklad z niekoľkých súprav základných čeľustí s neskrátenými mäkkými hornými čeľusťami, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný účinok je nevyhnutný nielen pre NC stroje, ale aj pre každý sústruh.
Na naskrutkovanie na kalené základné čeľuste. Na upínanie nepravidelne tvarovaných alebo už opracovaných obrobkov, ktoré sa nesmú poškodiť. Čeľuste sú opracované podľa tvaru obrobku.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhm Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Poznámka:

Veľ. 400 je vhodná i pre veľkosť skľučovadla 500.
Nadstavbové čeľuste z hliníka, na požiadanie.