Bezpečnostný upínací kľúč odpružený, s vyhadzovačom 200

Č. pol.: 317810 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ skľučovadla 200 mm
Štvorhran 11 mm
Druh produktu Upínací kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 317810 200
EAN/GTIN 4019208054605
Číslo výrobcu 154374

Popis

Prevedenie:

S pružinovo uloženým puzdrom, ktoré zabraňuje neúmyselnému ponechaniu zastrčeného kľúča v sústružníckom skľučovadle.

Použitie:

Pre sústružnícke skľučovadlo č. 310100312700.

Poznámka:

Pre veľkosť skľučovadla 74 pozri kľúč s vnútorným šesťhranom č. 626000.
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
    pre ⌀ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka