Bezpečnostný upínací kľúč odpružený, s vyhadzovačom 250

Č. pol.: 317810 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ skľučovadla 250 mm
Štvorhran 12 mm
Druh produktu Upínací kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 317810 250
EAN/GTIN 4019208054612
Číslo výrobcu 154375

Popis

Prevedenie:

S pružinovo uloženým puzdrom, ktoré zabraňuje neúmyselnému ponechaniu zastrčeného kľúča v sústružníckom skľučovadle.

Použitie:

Pre sústružnícke skľučovadlo č. 310100312700.

Poznámka:

Pre veľkosť skľučovadla 74 pozri kľúč s vnútorným šesťhranom č. 626000.
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
    pre ⌀ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka