Drážkový kameň s odsadením brúsený 24

Č. pol.: 375365 24
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6322A
Rozmer drážky b1 stroja 24 mm
Rozmer drážky b2 zariadenia 20 mm
pre skrutky DIN 84, DIN 912 M6×16
Dĺžka 32 mm
Výška H 12 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375365 24
EAN/GTIN 4020772071622
Číslo výrobcu 71621

Popis

Prevedenie:

Presné brúsenie po obvode, tým krátke časy vyrovnávania prípravkov, strojových zverákov a rezných prístrojov, ktoré sa musia vyrovnať paralelne k stolovým drážkam obrábacích strojov. Odchýlkomer tak nie je potrebný.

Použitie:

Tieto vložky sa naskrutkujú v pároch do normovaných, 20mm širokých smerových drážok prípravkov. Výmenou vložiek sa môže s jedným prípravkom vždy pracovať na viacerých strojoch s rôznymi šírkami drážok.

Materiál:

Oceľ C 15, tvrdené cementáciou.

Přesnost:

Rozmer b = lícovanie h6.

Poznámka:

Veľ. 20 pozri č. 375370.
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
    Rozmer drážky b1 stroja Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka