Abgesetzter Nutenstein geschliffen, Nutenmaß b1 der Maschine: 24mm

Artikel-Nr.: 375365 24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenmaß b1 der Maschine (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Präzisionsnutenstein ja
Nuten-Nennmaß der Maschine b1 24 mm
Nuten-Nennmaß der Vorrichtung b2 20 mm
Länge gesamt L2 32 mm
Breite gesamt e 20 mm
Höhe gesamt H 12 mm
Befestigungsart Bohrung
für Schraubengröße M M6×16
inklusive Spannschraube nein
mit Stufe ja
schmale Breite a 24 mm
Oberfläche gehärtet
Produktart Nutenstein
Material Stahl
Norm DIN 6322 A

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375365 24
EAN / GTIN 4020772071622
Herstellernummer 71621
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Auf Umschlag genau geschliffen, dadurch kurze Ausrichtzeiten von Vorrichtungen, Maschinenschraubstöcken und Teilapparaten, die parallel zu den Tischnuten von Werkzeugmaschinen ausgerichtet werden sollen. Eine Messuhr wird dadurch nicht mehr benötigt.

Verwendung:

Diese Nutensteine werden paarweise in die genormten, 20mm breiten Richtnuten von Vorrichtungen eingeschraubt. Durch Wechseln der Steine kann mit je einer Vorrichtung auf mehreren Maschinen mit jeweils verschiedenen Nutenbreiten gearbeitet werden.

Werkstoff:

Stahl C 15, einsatzgehärtet.

Genauigkeit:

Maß b = Passung h6.

Hinweis:

Gr. 20 siehe Nr. 375370.
Form C ‑ bitte auf Zeichnung beachten.