{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M3 | |
Vonkajší ⌀ D | 12 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 7,2 mm | |
Dĺžka 1 | 11 mm | |
Dĺžka goliera L2 | 3,5 mm | |
maximálne zaťaženie (statické) | 10 kN | |
Druh produktu | Výkyvná dosadacia plocha |
Číslo položky | 370059 M3 | |
EAN/GTIN | 2050001882394 | |
Číslo výrobcu | K0282.603 |