{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M16 | |
Vonkajší ⌀ D | 30 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 20 mm | |
Dĺžka 1 | 27 mm | |
Dĺžka goliera L2 | 16 mm | |
maximálne zaťaženie (statické) | 90 kN | |
Druh produktu | Výkyvná dosadacia plocha |
Číslo položky | 370055 M16 | |
EAN/GTIN | 2050001874696 | |
Číslo výrobcu | K0282.116 |