Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Výškový valec 160

Č. pol.: 370081 160

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M16
Vonkajší ⌀ D 60 mm
Maximálny uťahovací moment 78,4 Nm
Dĺžka L 160 mm
Druh produktu Upínací systém prípravku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370081 160
Číslo výrobcu K0018.16160

Popis

Použitie:

Na predĺženie upínacích hákov č. 370072.