Kolejnice velikosti GSV 3000

Č. pol.: 3101612
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101612
EAN/GTIN 4008158036359
Číslo výrobcu 3101612

Popis

Popis:

  • Profil 30 x 15 mm, tažený za studena a pozinkovaný
  • Beznástrojové uvolnitelné koncové zarážky - na obou stranách - pro rychlou přestavbu
  • Vhodné pro všechny posuvné držáky kompletní velikosti GSV.