• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Rýchlobežné vreteno typ 625 kompaktný 40000

Č. pol.: 358805 40000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stratégia obrábania: HSC
  • Norma upínača: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 625
Vonkajší ⌀ D 57,15 mm
Celková dĺžka L 22 mm
Otáčky 40 000 min-1
Dĺžka výčnelku A 163 mm
Stratégia obrábania HSC
Upínač SK 40
Norma upínača DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Druh produktu Rýchlobežné vreteno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 358805 40000
EAN/GTIN 2050001870322
Číslo výrobcu 64103

Popis

Prevedenie:

Vzduchom poháňané rýchlobežné vreteno, podľa prevedenia s konštantne vysokými otáčkami aj pri zaťažení, 25 000 − 65 000 ot/min. Výkon až 1 kW.

Výhoda:

  • Vyššia rýchlosť obrábania pri menších nástrojoch.
  • Šetrné k stroju – otáčky vytvára rýchlobežné vreteno – vreteno stroja stojí.
  • Trvalá náhrada pomocou integrovaného chladenia vzduchom. Žiadne prestoje.
  • Dlhšia životnosť nástroja.
  • Veľmi dobrá kvalita povrchu nástroja – treba menej opráv.

Použitie:

Zvýšenie rezných rýchlostí a rýchlostí posuvu vďaka rýchlobežným vretenom. Použitie predovšetkým pri nástrojoch s malým priemerom (6 mm).

Rozsah dodávky:

Rýchlobežné vreteno, upínacia klieština, upínacia matica, kľúč, záslepka, vzduchový filter, prípojná hadica.

Zvláštní příslušenství:

Nástavec na výmenu nástrojov pre automatickú výmenu nástrojov. Nutný iba pri externom prívode vzduchu – na vyžiadanie.

Poznámka:

Používajte suchý, čistý stlačený vzduch, cca 6,2 barov.
Ďalšie vretená na dopyt: všetky bežné prevedenia stopiek, rôzne výkonnostné triedy a otáčky.