TJS HPC CAT40 Vysokotlaké vřeteno HSM poháněné chladicí kapalinou se stopkou CAT pro řezné nástroje malých průměrů

Č. pol.: 3356839
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3356839
EAN/GTIN 7291075401431
Číslo výrobcu 3356839
Číslo L L24120 1072

Popis

Popis:

HSM vřetena, vyčnívající délka (LPR) 1, Shank velikost (SS) CAT40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.63″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.276″
  • Celková délka (OAL): 8.11″
  • Délka upínace (LPR): 1
  • Velikost stopky (SS): CAT40

Vhodné výrobky

Príslušenstvo