Redukční pouzdro

Č. pol.: 28.4032S
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 28.4032S
Číslo výrobcu 136388
Číslo L L31480 224

Popis

Popis:

Redukční pouzdro Ø 40 otvor Ø 32 mm