{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morseho kužeľ vnútri | 2 | |
Upínač | SK 40, krátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 8 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Číslo položky | 301165 2 | |
EAN/GTIN | 4062406252175 |