Predĺženie tepelného upínača 3° s tlmením vibrácií 20/6

Č. pol.: 302415 20/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kmitanie: tlmené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru D1 6 mm
⌀ stopky d 20 mm
Celková dĺžka L 210 mm
Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
Kmitanie tlmené
⌀ D2 12 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302415 20/6
EAN/GTIN 4045197701367

Popis

Prevedenie:

Prevŕtanie pre vnútorný prívod chladiva (IKZ) do max. 80 bar. Vrátane skrutky na nastavenie dĺžky. V predĺžení uložené HM jadro tlmí vznikajúce vibrácie, a tak znižuje kmitanie.
Maximálne povolený počet otáčok 8 000 min-1.

Výhoda:

  • Zabráňte vibráciám v upínacom systéme.
  • Zlepšenie povrchov obrobkov.
  • Zlepšenie životnosti nástrojov.