{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Reiän ⌀ D1 | 6 mm | |
| Varren ⌀ d | 20 mm | |
| Kokonaispituus L | 210 mm | |
| Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
| Tärinä | vaimennettu | |
| ⌀ D2 | 12 mm | |
| Tuotetyyppi | Jatkokappale |
| Tuotekoodi | 302415 20/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197701367 | |
| Valmistajan numero | 302415 20/6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |