{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 40 mm | |
Upínač | SK 50 A = 55 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma upínača | DIN 2080 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 mm | |
Celková dĺžka L | 209 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom | 27 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 41 mm | |
Závit M | M24 | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 40 | |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 40 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 302515 40 | |
EAN/GTIN | 4062406111120 |