Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) 40

Č. pol.: 308820 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 40
Rozmer cez steny SW 19 mm
Druh produktu Upínací kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308820 40
EAN/GTIN 2050001078056

Popis

Prevedenie:

Jednodielny upínací kľúč.

Výhoda:

Žiadne skĺznutie ako pri bežných napínacích kľúčoch, takže nehrozí riziko poranenia!

Použitie:

Pre bezpečnejšie utiahnutie ťažného čapu.