COOLANT SET SR 3/4 1-1/2C Upínací šrouby s nastavitelnými vyčnívajícími tryskami pro čelní frézy typu Shell

Č. pol.: 3166722
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3166722
EAN/GTIN 7291075278200
Číslo výrobcu 3166722
Číslo L L24000 371

Popis

Popis:

Příslušenství chladicího systému, Celková délka (OAL) 1,54″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.87″
  • Vnitrní prumer (DINN): 1-1/2″
  • L min min.délka: 0.09″
  • Celková délka (OAL): 1.54″