{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | HSK-A 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 47 mm | |
L3 | 40 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M10×1 | |
vhodná redukčná objímka | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307523 12 | |
EAN/GTIN | 4062406544508 |