{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 22 mm | |
Upínač | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 2 µm | |
Typ | 471 E | |
Vonkajší ⌀ D | 40,7 mm | |
Celková dĺžka L | 46 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309380 22 | |
Číslo výrobcu | 13627012200 |