ER16 SPR 9-10 Kleština DIN 6499 ER

Č. pol.: 4500107
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4500107
EAN/GTIN 7291075133646
Číslo výrobcu 4500107
Číslo L L24120 1851

Popis

Popis:

Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 10 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 9 mm, velikost hřídele (SS) ER16

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 9 mm
  • Velikost stopky (SS) ER16