tepelný upínací tŕň SK 50, krátka

Č. pol.: 302285
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Vysokoteplotná oceľ.
  • veľ. 3 − 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.
  • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.
Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308600308800, upínací kľúč na ŤČ č. 308820308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410302419. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka