Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 25, Menovitý upínací ⌀ d: 4,5mm

Č. pol.: 309411 4,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: ISO 15488-A
  • Presnosť sústredenia: ≤ 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité upnutie⌀ d. 4,5 mm
Nahrávanie ER 25
Štandard ISO 15488-A
Presnosť sústredenia ≤ 10 µm
Typ 4282 E
Vonkajšie⌀ D. 25,7 mm
Celková dĺžka L 34 mm
Typ výrobku Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309411 4,5
EAN/GTIN 4045197666086
Číslo výrobcu 309411 4,5

Popis

Prevedenie:

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.
S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 70 bar!).

Vhodné pro:

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

Poznámka:

HOLEX® upínacie klieštiny ER nie sú kompatibilné s Centro-P a HiRunER klieštinovými skľučovadlami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka