{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 6 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 63 A = 120 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC; HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 120 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 25 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
Typ výrobku | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 304315 6 | |
EAN/GTIN | 4045197288981 | |
Číslo výrobcu | 304315 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínač, HSK-A 63 A = 120, ⌀ upnutia D1: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
131,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
157,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním
112,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním
127,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Upínanie⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Stratégia rezania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Typ výrobku | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |