Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Uťahovací kľúč pre silové upínacie skľučovadlo S16

Č. pol.: 309747 S16

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ S16
Celková dĺžka 180 mm
⌀ D 38 mm
Druh produktu Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309747 S16

Popis

Vhodné pro:

Silové upínacie puzdro úzke č. 300788, 302879 a 305539.