Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Skrutka s pastorkom 2,5-16

Č. pol.: 309703 2,5-16

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre rozsah upínania 2,5 mm - 16 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309703 2,5-16
Číslo výrobcu 89.213.08 DCT-16-A/B/C/D

Popis

Vhodné pro:

Krátke vŕtacie skľučovadlo 301490 2,5-16.