Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB BT 40, krátka

Č. pol.: 302760
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 20000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ.
Všetky sopky brunované.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínacie kliešte ER č. 308881309434, upínací kľúč ER č. 309680309745 alebo č. 613300.
Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Poznámka:

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.