{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité upnutie⌀ d. | 3 mm | |
Nahrávanie | ER 16 | |
Štandard | ISO 15488-A | |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | |
Typ | 425 E | |
Vonkajšie⌀ D. | 16,7 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Typ výrobku | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308906 3 | |
EAN/GTIN | 2050001767363 | |
Číslo výrobcu | 13723010300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieština ER s utesnením, ER 16, Menovitý upínací ⌀ d: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
52,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | ER 16 | ER 16 |
Vonkajšie⌀ D. | 16,7 mm | 17 mm |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Menovité upnutie⌀ d. | 3 mm | 3 mm |
Štandard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť sústredenia | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 425 E | 425 E |