Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov BT 40

Č. pol.: 334663
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
  • Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

Použitie:

  • Vytváranie kalibrovaných závitov.
  • Použiteľné na pravé a ľavé závity.
  • Pre NC stroje a obrábacie centrá.

Zvláštní příslušenství:

Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420335660.
Ťažný čap (AB) č. 308600308806. AB-upínací kľúč č. 308820308835.

Poznámka:

  • Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 − M33 dostupný na požiadanie.
  • Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.