{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M6 – M20 | |
Upínač | BT 40 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 12,5 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 12,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 55 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 31 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 93 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334663 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197954428 |