{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ | 33,5 mm | |
Nahrávanie | SK 52 | |
Upínací rozsah | 3 mm - 7,5 mm | |
Upínacia plocha | hladká | |
Tvrdosť | 60 HR | |
Profil | oblé | |
Dĺžka L | 46 mm | |
Vykonanie | skrátený výstupok | |
Typ výrobku | Upínacia hlava |
Číslo položky | 329920 33,5 | |
EAN/GTIN | 2050001074348 | |
Číslo výrobcu | SK52BZIGR33,5 |