{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ napnutia | 8 mm | |
| upínač | SK 52 | |
| Rozsah upínania | 3 mm - 7,5 mm | |
| Plocha upnutia | hladká | |
| Tvrdosť | 60 HR | |
| Profil | oblé | |
| Dĺžka L | 46 mm | |
| Prevedenie | skrátený výstupok | |
| Druh produktu | Upínacia hlava |
| Číslo položky | 329920 8 | |
| EAN/GTIN | 2050001071774 | |
| Číslo výrobcu | SK52BZIGR8,0 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com |