{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK5 | |
⌀ puzdra D | 90 mm | |
Celková dĺžka L | 257,5 mm | |
Úžitková dĺžka B | 128 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 40 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 49,5 mm | |
maximálne otáčky | 3 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 2 000 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320675 5 | |
EAN/GTIN | 5907412202730 | |
Číslo výrobcu | 800006625 |