{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK4 | |
⌀ puzdra D | 70 mm | |
Celková dĺžka L | 204 mm | |
Úžitková dĺžka B | 101,5 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 32 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
Dĺžka hrotu C | 40 mm | |
maximálne otáčky | 3 800 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 800 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 320675 4 | |
EAN/GTIN | 5907412202761 | |
Číslo výrobcu | 800006624 |