Prevedenie:
- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny čelustí.
- Dlhá životnosť pri maximálnej precíznosti.
- Modulárny systém ochranných objímok.
- Najkratšie prípravné časy.
- Telo skľučovadla vytvrdené až do ⌀ 315 mm.
- Veľký priechodný otvor (rozmer E!).
- Bezpečnostný kolík pre zachovanie maximálnej ochrany pri obsluhe.
- Kompatibilné so základnými čeľusťami pre systém skľučovadla „F“ a systém „Duro“.
- Flexibilné upnutie malých a veľkých obrobkov.
- Mimoriadne presné upnutie najmenších vnútorných ⌀.
Provedení – obrázek:
Kalený, extrémne tuhý a leštený kôš na obloženie.
Základné čeľuste so šikmým ozubením.
Špeciálne tvarovanie s hranou proti striekaniu.
Tlačidlo pre výmenu čeľustí.
Čeľusťový zámok (3-násobný - okrem veľkosti 400).
Západkový kolík na predsunutie základnej čeľuste.
Aktivácia pomocou šesťuholníkového pripojenia.
Použitie:
Pre stroje s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Upevnenie skrutkami spredu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôsobené stroju a následne sústružníckemu skľučovadlu.
Norma:
DIN 702-4.
Materiál:
Celé zo zápustkovo kovanej ocele, tým pádom vhodné pre vysoké otáčky (pozri tabuľku).
Rozsah dodávky:
1 bezpečnostný napínací kľúč a 1 sada upevňovacích skrutiek.
Obsahuje 1 súpravu nerozdelených stupňovitých čeľustí.
Zvláštní příslušenství: