{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre držiak štvorec | 25 mm | |
Nahrávanie | HSK-T 63 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 90 mm | |
Upínacia dĺžka L1 | 88 mm | |
B. | 40 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 102 mm | |
Typ výrobku | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 318625 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893260 | |
Číslo výrobcu | 318625 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Držiak nástrojov Eco radiálny, HSK-T 63, pre držiak so štvorhranom: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
337,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
337,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | HSK-T 63 | PSC 63 |
Prijímací štandard | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 90 mm | 71 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 102 mm | 102 mm |
Pre držiak štvorec | 25 mm | 25 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Typ výrobku | Držiak nástrojov | Držiak nástrojov |