Portsculă eco radial, HSK-T 63, Pentru fixare pătrată: 25mm

Cod articol.: 318625 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru fixare pătrată (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului eco Werkzeughalter
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Formular de înregistrare Cu centrare internă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii 75 mm
Interfață pe partea utilajului HSK-T 63
Lungime activă 90 mm
Lungime funcţională 88 mm
Înălţime funcţională 40 mm
Poziţia sculelor neutru
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală 121,9 mm
Înălţimea totală 102 mm
Lăţimea totală 40 mm
Standard ISO 12164-3
Material oțel
Greutate 2,154 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318625 25
EAN / GTIN 4045197893260
Număr producător 318625 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.
GARANT – Optimizarea durabilităţii, suprafeţe mai bune, siguranţă mai mare la utilizare şi creşterea productivităţii datorită GARANT eco.

Aplicaţie:

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Inclusiv portplăcuţă străpunsă. Astfel recomandat pentru cuțit de strunjire cu tijă de 20 și 25 mm.